| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8392263 Herst.-Nr.: AL12-5PK0 EAN/GTIN: 4011377176973 |
| |
|
| | |
| mit Pfeilsymbolen für Jalousie-Kippschalter Art.-Nr.: K 509 VEU für Jalousie-Kipptaster Art.-Nr.: K 539 VEU 2 Kipphebel Material: Aluminium AlMg1 Naturton, mattgebeizt Farbe: Aluminium, Breite: 70 mm, Ausführung: Knebel, Halogenfrei: true, Höhe: 70 mm, Verwendung: Schalter/Taster, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: Aluminium, Werkstoff: Metall, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck/Kennzeichnung: Symbol 'Pfeile', Kontrollfenster/Lichtauslass: false, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Schutzart (IP): IP2X, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: true, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | AL12-5PK0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 87,36* | € 110,48* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 137,98* | € 169,89* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 145,65* | € 178,80* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 154,27* | € 188,56* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 182,60* | € 221,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|