| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8302183 Herst.-Nr.: LC1539-OOLNW258 EAN/GTIN: 4011377234574 |
| |
|
| | |
| mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm² Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 Montagehinweis: tiefe Dose verwenden mit weißen LEDs (Farbtemperatur 3500 K) Leistungsaufnahme im Betrieb: 0,5 W Das LED-Orientierungslicht kann über einen externen Schalter geschaltet werden. Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden. Drehbar: false, mit Bewegungsmelder: false, mit Steckdose: false, mit Fernbedienung: false, mit Lichtsensor: false, USB-Anschluss: false, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Nennspannung: 230 V, mit Leuchtmittel: true, Nachleuchtend: true, Lichtfarbe: weiß, Lampenleistung: 0,5 W, Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: nicht erforderlich Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | LC1539-OOLNW258 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 96,54* | € 123,00* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 104,26* | € 132,89* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 110,40* | € 140,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|