| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8173475 Herst.-Nr.: EKR120TM25 EAN/GTIN: 4012740029230 |
| |
|
| | |
| Nivellierbare Edelstahlkassette R12 mit Tubus f. 12x45er Module Belagstiefe 25mm. Nivellierbare Kassette mit Tubus, rund, bestehend aus Kassettenrahmen, Tubus-Kassettendeckel, Dichtung. Einsetzbar für alle Bodenaufbauarten in trockenen Räumen im Innenbereich mit trocken oder nass gepflegten Böden. Die Dichtung ist austauschbar um die Schutzart dauerhaft gewährleisten zu können. Der Tubus bietet einen 10 mm Schwallwasserschutz im genutzten Zustand, ist als Wendetubus ausgeführt und somit unverlierbar. Für den Einbau von stufenweise absenkbaren Gerätebechern, für bis zu 12 Geräte 45 x 45 mm. Geprüft nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2. Ausführung: rund, Nenngröße: 305 mm, Anzahl der einbaubaren Geräte: 12, Anzahl der Gerätebecher: 3, Einbaudurchmesser: 306 mm, Werkstoff: rostfreier Stahl, Anzahl der Leitungsauslässe: 1, Ausführung Leitungsauslass: Tubus, Bodenpflege: nass, Farbe Leitungsauslass: grau, Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern: true, Kassettenhöhe: 105 mm, Min. Einbautiefe: 105 mm, Tiefe der Bodenbelagaussparung: 25 mm, Nivellierhöhe: 105...292 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | EKR120TM25 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbühne (Metall-, Teile), Kabelkanal (Metall-, Teile) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 367,70* | € 439,38* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 372,30* | € 444,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 371,80* | € 445,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 377,19* | € 449,93* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 417,42* | € 497,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|