Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UD-ZuHause Bodendosenset mit bestückter Edelstahlkassette Q12 Bel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8173446
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UDKQ12E15
EAN/GTIN:
     4012740029643
Suchbegriffe:
Fußbodentank
Geräteeinbaueinheit
UD-ZuHause Bodendosenset mit bestückter Edelstahlkassette Q12 Belagstiefe 15mm. UD-ZuHause Bodendosenset, quardratisch, nivellierbar, bestehend aus Stahlblech-Bodendose, 4 x Gewindestift M8, 4 x Kontermutter M8, 1 x Erdungsleitung 300 mm, Montageschutzblech, Montageabdeckung, Kassettenrahmen, Leitungsauslass-Kassettendeckel, Dichtung, 2 x Leitungsrückhalteklammer, 2 Geräteträger für 4 Geräte 45 x 45 mm, Geräteträger für 3 Montageplatten Datentechnik, 4 x Steckdose 2-fach 33° 16A/250V 45 x 45 mm, 3 x Montageplatte 2 x RJ45 19,3 x 14,8 mm. Einsetzbar für alle Bodenaufbauarten in trockenen Räumen im Innenbereich mit trocken gepflegten Böden. Mit vorgeprägten Einführungsöffnungen an Seitenwänden und Boden für Leerohre (16 x M20; 12 x M25). Auf Höhenerweiterung der Größe Q12 montierbar. Geprüft nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2. Farbe: Silber, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 8, Anzahl der Gerätebecher: 3, Werkstoff des Gehäuses: rostfreier Stahl, Anzahl der Einführungen: 28, Geeignet für Betoninstallation: true, mit Bodenbelagaussparung: true, Bodenbelagsschutzrahmen: false, Breite Außenmaß: 244 mm, Breite Einbaumaß: 251 mm, Länge Außenmaß: 244 mm, Länge Einbaumaß: 251 mm, Min. Einbautiefe: 95 mm, Geeignet für Nasspflege: false, Tiefe der Bodenbelagaussparung: 15 mm, Werkstoff des Deckels: rostfreier Stahl, Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Unterflurkanal: true, Geeignet für Hohlbodeneinbau: true, Geeignet für Doppelbodeneinbau: true, Ausführung Deckel: sonstige, Geeignet für Inneneinsatz: true, Geeignet für Außeneinsatz: false, Oberflächenschutz Deckel: sonstige, Oberflächenbehandlung Deckel: gebürstet, mit Kabelauslass im Deckel: true, Geeignet für Böden in Computerräumen: true, Belastung Deckel: 3 kN, Oberflächenschutz Gehäuse: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
UDKQ12E15
Weitere Suchbegriffe: Kabelbühne (Metall-, Teile), Kabelkanal (Metall-, Teile)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 368,15*
€ 438,12*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 374,76*
€ 443,57*
Frei Haus
ab € 375,72*
€ 444,27*
Frei Haus
ab € 378,31*
€ 448,64*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 418,39*
€ 496,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,00*
€ 590,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,83*
€ 588,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,99*
€ 559,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,45*
€ 540,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,39*
€ 497,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.