| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8173431 Herst.-Nr.: KEB742M1 EAN/GTIN: 3250619846965 |
| |
|
| | |
| unibar M,Abgangskasten,Baugr.2, Leerkasten zur freien Bestückung. Abgangskasten zum Einbau von Schutzgeräten für eine bauartgeprüfte Niederspannungs-Schaltgerätekombination nach IEC/EN 61439-1 und -6. Abgangskasten bestehend aus Stahlblechmantel (verzinkt und lackiert) und bestückten Schutzorganen. Farbe: grau, Breite: 205 mm, Höhe: 180 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Arretierung: true, Absicherung: sonstige, Anzahl der Leiter (ohne Erde): 5, Phasenselektion: false, Polzahl: 5, Länge: 320 mm, Schutzart (IP): IP54, Anzahl der CEE-Steckdosen: 0, Anzahl der sonstigen Steckdosen: 0, Abgangsart: Leitungseinführung, Bemessungsspannung bei AC 50 Hz: 690 V, Bemessungsstrom bei AC 50 Hz: 63 A, Anzahl der NEMA-Steckdosen: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | KEB742M1 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 161,33* | € 195,87* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 162,75* | € 196,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 169,14* | € 203,86* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 170,25* | € 205,14* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 169,73* | € 205,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|