Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOFTWARE, FLUKEVIEW-2 SCOPEMETER PC SOFTWARE PAKET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8172820
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKEVIEW-2-SCM
EAN/GTIN:
     0195112029916
Suchbegriffe:
Handoszilloskop
handoszilloskop fluke
handoszilloskop
Die Software FlukeView™ 2 ScopeMeter ist ein Programm zur Dokumentation, Archivierung und Analyse von Daten aus Ihrem tragbaren Oszilloskop Fluke ScopeMeter® 190 Serie III. Branchen- u. technologische Erweiterungen: nicht verfügbar, Mehrplatzfähigkeit, Runtime: false, Max. Anzahl der Clients: 1, Geeignet für Web-Clients: false, Onlineprojektierung möglich: false, Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System: false, Anzahl der Online/Runtime-Sprachen: 0, Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen: 7, Mit Skriptsprache Visual Basic: false, Mit sonstiger Skriptsprache: false, Objektbausteinbibliothek: nicht verfügbar, Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich: false, Meldesystem: sonstige, Anwender-Archiv/Rezepturverwaltung: integriert, Reportsystem/Protokollsystem: integriert, Funktion Prozessdiagnose: nicht verfügbar, SQL-Datenbank: nicht verfügbar, Mit OPC-Schnittstelle, Server: false, Mit OPC-Schnittstelle, Client: false, Mit Programmierschnittstellen: false, Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem: 0,1 GHz, Min. Hauptspeicher, Runtimesystem: 32 MB, Runtime-Betriebssystem, Windows XP: false, Runtime-Betriebssystem, Windows 2000: true, Runtime-Betriebssystem, LINUX: false, Runtime-Betriebssystem, sonstige: false, Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem: 0,1 GHz, Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem: 32 MB, Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x: false, Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT: false, Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000: true, Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP: true, Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME: false, Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX: false, Alarm-Management: false, Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server: false, Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista: true, Runtime-Betriebssystem, Windows Vista: true, SCADA-Funktionalität: false, Sprachumschaltung möglich: false, Trend-Darstellung: true, Geeignet für Betriebssystem Windows 7: true, Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7: true, Geeignet für Betriebssystem Windows 8: true, Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8: true, Geeignet für Betriebssystem Windows 10: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
FLUKE Deutschland GmbH
Produkt Typ:
FLUKEVIEW-2-SCM
Ident Code:
5292374
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 324,97*
€ 382,05*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 323,90*
€ 382,64*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,64*
€ 455,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,91*
€ 449,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,46*
€ 412,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,04*
€ 402,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,90*
€ 385,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.