Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTR 230 V Schließer Kontroll FBH Einsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8170319
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     247400
EAN/GTIN:
     4010337104407
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Einsatz Raumtemperaturregler 230 V~/10 A mit Schließer, Kontrolllicht und Sensor für elektrische Fußbodenheizung - Elektronischer Temperaturregler zum Steuern von elektrischen Fußbodenheizungen oder Fußbodentemperiersystemen. - Regeln der Fußbodentemperatur in geschlossenen Räumen. - Manuelles Ausschalten der Temperaturregelung des Fußbodens. - Eingangsklemme zur Aktivierung der Absenk-Temperatur (ECO) über Zentraluhr. - Externer Temperatursensor (Fernfühler). - Frostschutzfunktion. - Ausgangssignal: Pulsweitenmodulation (PWM) oder Zweipunktregelung (Ein/Aus). - Heizunterbrechung bei Dauerheizen nach einer Stunde für 5 Minuten. - Einstellbereich der Raumtemperatur kann mit Einstellringen eingeschränkt werden. Fernfühler im Fußboden im Leerrohr verlegen. Die Zuleitung zum Fernfühler ist verlängerbar auf 50 m mit 2-adriger Leitung (2 x 1,5 mm²). Fernfühler in Kunststoffkappe ist im Lieferumfang enthalten. Montageart: Unterputz, Farbe: sonstige, Ausführung: markengebunden, Anschluss: drei-/vieradrig, mit Display: false, Art der Spannungsversorgung: 230 V AC, Kontaktausführung: Öffner (NC), Messbereich: 10...50 °C, Bedienung: Dreh, Explosionsgeschützt: false, Schutzart (IP): IP20, Ausführung Aufnehmer/Fühler: Widerstandssensor, Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby): 0,5 W, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Verdeckte Bedienung: false, Max. Spannung der Kontakte: 230 V, Regelcharakteristik: PID, mit Trinkwasserschaltung: false, Anzahl der Ausgänge Heizung: 1, mit Geräuschniveauanzeige: false, Temperatur ablesbar: false, Geeignet für Heizen: true, Differenzwert: -...- K, Thermische Rückkopplung: ohne, Geeignet für Kühlen: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
247400
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 60,46*
€ 77,82*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,55*
€ 77,93*
Frei Haus
ab € 61,67*
€ 79,30*
€ 3,50*
ab € 61,95*
€ 79,64*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 68,83*
€ 88,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,37*
€ 105,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,63*
€ 101,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,63*
€ 97,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,96*
€ 96,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GIRA Giersiepen
270628
ab € 5,09*
Zubehör
GIRA Giersiepen
270603
ab € 4,34*
Zubehör
GIRA Giersiepen
2706005
ab € 7,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.