Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumtemperaturregler 230V Schließer 247400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumtemperaturregler 230V Schließer 247400
Raumtemperaturregler 230V Schließer 247400
Artikel-Nr.:
     6012-31969630
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     247400
EAN/GTIN:
     4010337104407
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler

Raumtemperaturregler 230V Schließer 247400

Einsatz Raumtemperaturregler 230 V~ 10 A mit Schließer, Kontrolllicht und Sensor für elektrische Fußbodenheizung Merkmale: Elektronischer Temperaturregler zum Steuern von elektrischen Fußbodenheizungen oder Fußbodentemperiersystemen. Regeln der Fußbodentemperatur in geschlossenen Räumen. Manuelles Ausschalten der Temperaturregelung des Fußbodens. Eingangsklemme zur Aktivierung der Absenk-Temperatur (ECO) über Zentraluhr.
Weitere Informationen:
Ausführung:
markengebunden
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
drei-/vieradrig
Messbereich:
10..50 °C
Thermische Rückkopplung:
ohne
Regelcharakteristik:
PID
Geeignet für Heizen:
ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Geeignet für Kühlen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 60,65*
€ 77,98*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,74*
€ 78,10*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 61,86*
€ 79,57*
€ 3,50*
ab € 62,14*
€ 79,94*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 63,00*
€ 81,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GIRA Giersiepen
270628
ab € 5,10*
Zubehör
GIRA Giersiepen
270603
ab € 4,33*
Zubehör
GIRA Giersiepen
2706005
ab € 8,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.