| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8163629 Herst.-Nr.: 6232-10-44M EAN/GTIN: 4011395327074 |
| |
|
| | |
| Wippe als Abdeckung für Sensoreinheit free@home®, Tasterankopplung KNX oder Bedienelement flex, 1-fach, mit Symbol: Jalousie Farbe: weiß, Oberflächenschutz: lackiert, Werkstoffgüte: Thermoplast, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: true, Bussystem Powernet: true, Andere Bussysteme: free@home, Bussystem LON: true, RAL-Nummer (ähnlich): 9016, Ausführung der Oberfläche: matt, Bussystem KNX-Funk: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 6232-10-44M | Ident Code: | 2CKA006220A0937 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,84* | € 9,86* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,00* | € 10,09* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 7,71* | € 11,12* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 7,93* | € 11,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|