|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-8129430 Herst.-Nr.: UC2000-30GM-IUEP-IO-V15-Y EAN/GTIN: 4050143467563 |
| |
|
|  |  |
 | Einkopfsystem, IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten, Parametrierbar über DTM-Baustein für PACTWARE, Schaltausgang und Analogausgang, Baureihe: -30GM, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Welligkeit 10 %SS 15 ... 30 V Spannungsausgang, Schnittstellentyp: IO-Link, Ausgangstyp: 1 Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt Stromausgang 4 mA ... 20 mA oder Spannungsausgang 0 V ... 10 V konfigurierbar, UL-Zulassung: cULus Listed, Class 2 Power Source Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: Edelstahl, Umgebungstemperatur: -25...70 °C, Schaltfrequenz: 4 Hz, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M12, Ausführung des Schaltausgangs: PNP/NPN, Ausführung der Schaltfunktion: antivalent, Gehäusebauform: Zylinder, Gewinde, Leerlaufstrom: 60 mA, Länge des Sensors: 81 mm, Messbereich Länge: 90...2000 mm Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | UC2000-30GM-IUEP-IO-V15-Y | Ident Code: | 70137787 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 437,35* | € 484,45* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 432,65* | € 484,98* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 441,84* | € 489,06* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 445,86* | € 493,06* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|