Einkopfsystem, Kurze Bauform, 40 mm, Rundum sichtbare Funktionsanzeige, Schaltausgang, Baureihe: -18GM, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Welligkeit 10 %SS, Ausgangstyp: 1 Schaltausgang E5, pnp, Schließer/Öffner, parametrierbar, UL-Zulassung: cULus Listed, Class 2 Power Source, CCC-Zulassung: Produkte, deren max. Betriebsspannung <= 36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen., Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1, 4-polig Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: Messing, Umgebungstemperatur: -25...70 °C, Schaltfrequenz: 13 Hz, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M12, Ausführung des Schaltausgangs: PNP, Ausführung der Schaltfunktion: programmierbar/konfigurierbar, Gehäusebauform: Zylinder, Gewinde, Leerlaufstrom: 20 mA, Länge des Sensors: 39,2 mm, Messbereich Länge: 35...300 mm Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | UB300-18GM40-E5-V1-Y70134745 | Ident Code: | 70134745 |
|