Einkopfsystem, Wandlerfront und Gehäuse komplett aus Edelstahl, Schutzart IP68 / IP69K, Parametrierbar über DTM-Baustein für PACTWARE, Baureihe: -30H, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Ausgangstyp: 1 Schaltausgang E5, pnp, Schließer/Öffner, parametrierbar, CCC-Zulassung: Produkte, deren max. Betriebsspannung <= 36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen., Anschlussart: Kabel PUR, 5 m Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: Edelstahl, Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Schaltfrequenz: 2,8 Hz, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabel, Ausführung des Schaltausgangs: PNP, Ausführung der Schaltfunktion: programmierbar/konfigurierbar, Gehäusebauform: Zylinder, Gewinde, Leerlaufstrom: 50 mA, Werkstoff des Kabelmantels: Polyurethan (PUR), Länge des Sensors: 100 mm, Messbereich Länge: 200...3000 mm Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | UMC3000-30H-E5-5M | Ident Code: | 70128216 |
|