|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-7984009 Herst.-Nr.: FPM600-0DG EAN/GTIN: 4056138009732 |
| |
|
|  |  |
 | Fingerprint-Modul als Zugangs-Kontrollsystem mit Funktions-LED. Montageart: Aufputz/Unterputz, Farbe: grau, Breite: 99 mm, Ausführung: Lesegerät, Höhe: 99 mm, Tiefe: 43 mm, Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -20...55 °C, Vernetzbar: false, Leseverfahren: biometrisch, Max. Anzahl der Personen: 100, Max. Anzahl der Türen: 1, PC-Anbindung: false, Standalone: true, Schutzart (IP): IP54, Ausführung der Schnittstelle: ohne, Betriebsspannung bei AC 50 Hz: 12 V, Betriebsspannung bei AC 60 Hz: 12 V, Signalausgabe: sonstige, Power over Ethernet (PoE): ohne, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Siedle & Söhne, S. | Produkt Typ: | FPM600-0DG | Ident Code: | 210009609-00 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 749,67* | € 845,23* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 761,36* | € 858,89* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 761,98* | € 874,36* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 771,69* | € 874,98* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 821,62* | € 924,68* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|