Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsoptokoppler Eingang: DC 24 V Ausgang: DC 3 V ... 30 V / 3 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7937010
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     859-762
EAN/GTIN:
     4055143606165
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Industrierelais
Optokoppler
anschlussklemmen wago
Optokopplermodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; Ausgangsspannungsbereich DC 3 … 30 V; Grenzdauerstrom 3 A; 2-Leiter-Anschluss; Statusanzeige rot; 6 mm Baubreite; grau Bemessungsbetriebsstrom Ie: 3 A, Art der Eingangsspannung: DC, Art des Digitalausgangs: elektronisch, Eingangsspannung: 19...27 V, Ausgangsspannung: 3...30 V, mit LED-Anzeige: true, Art der Ausgangsspannung: DC
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
859-762
Weitere Suchbegriffe: industrierelais, anschlussklemmen grau, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel, Printrelais, DIL-Reedrelais, Ergänzungsmodul, Leistungsrealais
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 23,08*
€ 31,03*
1
€ 5,46*
ab € 24,00*
€ 32,17*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 24,79693*
€ 33,18693*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 30,1849*
€ 34,5649*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 27,99*
€ 37,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-506
ab € 1,426*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-402
ab € 0,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-403/000-029
ab € 7,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-404
ab € 0,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-404/000-006
ab € 0,36*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-404/000-029
ab € 8,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-406
ab € 0,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-406/000-029
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-407
ab € 0,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-407/000-006
ab € 0,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.