| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7935442 Herst.-Nr.: 267-109 EAN/GTIN: 4045454497880 |
| |
|
| | |
| Buchsenmodul; ohne PE-Kontakt; 1-polig; 1,00 mm²; schwarz Nennspannung: 500 V, Ausführung: Buchse, Anschlussart: Steckanschluss Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 267-109 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,679* | € 0,839* | | | | | 24 Tage | | | 500 | | € 7,90* | ab € 0,68348* | € 0,84348* | | | | | | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,68566* | € 0,84566* | | | | Lager 6232 | | | | 500 | | € 5,90* | ab € 0,7161* | € 0,8761* | | | | | | 14 Tage | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,722* | € 0,882* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 438,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|