| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-80869764 Herst.-Nr.: 267-109 EAN/GTIN: 4045454497880 |
| |
|
| | |
| Buchsenmodul o. PE-Kontakt 267-109 Buchsenmodul ohne PE-Kontakt 1-polig 1,00 mm² schwarz Weitere Informationen: | | Ausführung: | Buchse | Anschlussart: | Steckanschluss | Nennspannung: | 500 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchten-Anschlusszubehör, Steckverbinder, Anschlusszubehör |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,679* | € 0,839* | | | | | 24 Tage | | | 500 | | € 7,90* | ab € 0,68348* | € 0,84348* | | | | Lager 6012 | | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,68566* | € 0,84566* | | | | | | 19 Tage | | | 500 | | € 5,90* | ab € 0,7161* | € 0,8761* | | | | | 13 Tage | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,722* | € 0,892* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 422,83* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|