| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7909500 Herst.-Nr.: N4027C EAN/GTIN: 8005543642207 |
| |
|
| | |
| Vernetzter Rollladenschalter in 1-moduliger Ausführung für LivingLight with Netatmo; Farbe: Weiß Montageart: Unterputz, Stromart: AC, Anzahl der Eingänge: 4, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: true, Bussystem Powernet: false, Max. Schaltleistung: 500 W, mit Busankopplung: false, Max. Anzahl der Jalousieausgänge: 1, Schaltstrom ohmsch: 2 A, Breite in Teilungseinheiten: 21,8, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, Vor Ort-/Handbedienung: true, Funktion Schalten: true, Schutzart (IP): IP41, mit LED-Anzeige: false, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: true, Busmodul abnehmbar: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | N4027C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 39,74* | € 52,74* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 43,17* | € 57,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|