Industrie-Langefeldleuchte LLK 98 LED 1200 2/6-2K Montageart: Wand-/Deckenmontage, Schutzklasse: I, Breite: 188 mm, Außendurchmesser: 0 mm, Fassung: G13, Leiterquerschnitt: 6 mm², Anschlussart: Steckklemme, Spannungsart: AC, Betriebsgerät: nicht erforderlich, Justierbar: false, Polzahl: 6, Länge: 1360 mm, Höhe/Tiefe: 130 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Leuchtmittel: LED austauschbar, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff transparent, Schlagfestigkeit: IK10, Nennspannung: 220...240 V, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: ohne, mit Leuchtmittel: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 2, mit Betriebsgerät: true, Ausstrahlungswinkel: breitstrahlend 41-80°, Für Ex-Zone Staub: ohne, Farbtemperatur: 5000...5500 K, Max. Systemleistung: 37 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 4600 lm, Lichtfarbe: weiß, Art der Verdrahtung: mit Durchgangsverdrahtung, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 60000 h, Schutzart (NEMA): sonstige, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -25...55 °C, Lichtverteiler: Reflektor, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: sonstige, Leistungsfaktor: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | 13463236023 |
|