Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bluetooth unabhängiger Dimmer 85-240V/50-60Hz IP20 0,65Amp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7855280
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     991351
EAN/GTIN:
     4019768109982
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
SmartHome Dimmer
Dimmer mit Zugentlastung, regelbar durch Smartphone-App mit Bluetooth Versorgungseingang: 85–240 V, 50–60 Hz Bluetooth 4.0, Smartgeräte Funksignal: 2,4 bis 2,48 GHz, 4 dBm Leistung: 230 V LED für Netzspannung: 150 W LED mit Versorger, Retrofit, CFL Halogenlampen mit Konverter 50 W Dimmer zum komfortablen Regeln von Lichtquellen durch Smartphone, Tablet (Apple, Android) über Bluetooth. Zum Betrieb von Glühlampen, dimmbaren LED-Leuchtmitteln und Betriebsgeräten für LEDs und Halogenlampen (nicht für magnetische Transformatoren). Kostenlose App von Casambi, auch kompatibel mit Philips Hue; zum Steuern der Helligkeit, Konfigurieren, Speichern von Szenen; Foto der Leuchte im Raum wird zur Schaltfläche; neue Leuchten werden automatisch erkannt. Gateway nicht erforderlich. – Mit integrierter Antenne (Zeichnung grauer Bereich, nicht mit Metallgehäuse abdecken) Auch steuerbar über Wandschalter AN/AUS. Den Link zur App zum Steuern Ihrer Beleuchtung finden Sie auf der Internetseitecasambi.com, ebenso die Bedienungsanleitung und weitere Infos. Das Gerät enthält eine integrierte Antenne. Beim Einbau in ein Metallgehäuse muss ein Ausschnitt bei der Unterseite des Geräts vorgesehen werden, um Sendung und Empfang zu ermöglichen. Bedienungsart: Funk, Farbe: weiß, Frequenz: 50...60 Hz, Nennspannung: 230 V, Steuerspannung: 85...240 V, Transparent: false, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 75 mm, Gerätehöhe: 22 mm, Gerätetiefe: 38 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
991351
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, halogen dimmer, halogenlampen dimmer, REG-Dimmer, Memory-Dimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Ferndimmer, Niedervolt-Dimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,37*
€ 137,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,84*
€ 135,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,18*
€ 129,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,26*
€ 126,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,66*
€ 106,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.