| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7854981 Herst.-Nr.: ZTA603HD EAN/GTIN: 8711893146936 |
| |
|
| | |
| Trägerklammer zur Befestigung von Montageschienen an Stahlträgern. Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Werkstoff: Stahl, Klemmbereich: 1...45 mm, Anschlussgewindemaß (metrisch): 10, Zulässige Nutzlast: 5000 N, Schienenbreite: 124 mm, Höhe Schiene: 41 mm, U-förmiger Klemmbolzen: true, Geeignet für Strutschiene: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | ZTA603HD | Ident Code: | 388066 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 12,31572* | € 14,98572* | | | | Lager 6232 | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 12,7504* | € 15,5304* | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 13,4713* | € 16,4213* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 155,304* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|