Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSD Platinum 200 Flex 1CT/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7846487
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     MSD-PLATINUM-200-FLEX-1CT/8
EAN/GTIN:
     8718696808139
Suchbegriffe:
Spektrallampe
Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe
Halogen-Studiolampe
Studiolampe
Die MSD Platinum Lampen eröffnen neue kreative Freiräume in der Entertainment-Beleuchtung, mit kraftvollem, kompaktem und brillant intensivem Licht. Ihr kompaktes, leichtes Design bietet die Freiheit, kleinere, leichtere Leuchten zu bauen - für den Einsatz an jedem Ort auf der Bühne. Der kurze Lichtbogen, die hohe Farbtemperatur und der innovative Reflektor sorgen für eine funkelnde, hohe Strahlungsintensität und eine ausgezeichnete Farbwiedergabe. Außerdem bieten sie eine lange und zuverlässige Lebensdauer, hohe Effizienz und schnelle Austauschzeiten. Das alles sorgt für ein intensives, kreatives Erlebnis. Lampenleistung: 250 W, Sockel: sonstige, Lichtstrom: 12000 lm, Farbtemperatur: 7800 K, Gesamtlänge: 60 mm, Durchmesser: 56,5 mm, Brennstellung: beliebig, Bogenlänge: 0,8 mm, Wendelform: Electrode Rod-Coil, Technologie: Kaltlichtspiegel, Reflektordurchmesser: 56,5 mm, Cool Beam: true, Lampenspannung: 55...80 V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Signify GmbH GB Lampen
Produkt Typ:
MSD-PLATINUM-200-FLEX-1CT/8
Ident Code:
80813900
Weitere Suchbegriffe: Halogen-Aufnahmelampe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
€ 5,95*
ab € 345,31*
€ 381,18*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 328,14*
€ 398,06*
1
Frei Haus
ab € 358,79*
€ 418,69*
1
Frei Haus
ab € 361,15*
€ 422,10*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 405,61*
€ 462,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,79*
€ 550,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,05*
€ 547,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,11*
€ 523,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,30*
€ 510,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,61*
€ 482,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
53976700
ab € 252,35*
Ähnlich
Philips
13535700
ab € 488,78*
Ähnlich
Philips
70438600
ab € 230,82*
Ähnlich
Philips
47812700
ab € 277,89*
Ähnlich
Philips
68420700
ab € 507,30*
Ähnlich
Philips
67826800
ab € 578,65*
Ähnlich
Philips
61403400
ab € 802,54*
Ähnlich
Philips
44061200
ab € 148,72*
Ähnlich
Philips
89101930
ab € 130,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.