Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - MSD Platinum (Touring/Stage) - MSD Platinum 15 R (New)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-130926
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     13535700
EAN/GTIN:
     8718291135357
Artikeldatenblatt

Philips - MSD Platinum (Touring/Stage) - MSD Platinum 15 R (New)

Die MSD Platinum Lampen eröffnen neue kreative Freiräume in der Entertainment-Beleuchtung, mit kraftvollem, kompaktem und brillant intensivem Licht. Ihr kompaktes, leichtes Design bietet die Freiheit, kleinere, leichtere Leuchten zu bauen - für den Einsatz an jedem Ort auf der Bühne. Der kurze Lichtbogen, die hohe Farbtemperatur und der innovative Reflektor sorgen für eine funkelnde, hohe Strahlungsintensität und eine ausgezeichnete Farbwiedergabe.Außerdem bieten sie eine lange und zuverlässige Lebensdauer, hohe Effizienz und schnelle Austauschzeiten. Das alles sorgt für ein intensives, kreatives Erlebnis.
Lampenleistung: 300W, Wendelform: Electrode Rod-Coil, Reflektordurchmesser: 58mm, Gesamtlänge: 66.4mm, Durchmesser: 58.5mm, Cool Beam: Ja, Technologie: Kaltlichtspiegel, Lampenspannung: 75-110V, Lichtstrom: 14550lm, Sockel: sonstige, Farbtemperatur: 8000K, Brennstellung: beliebig, Bogenlänge: 1.3mm
EAN/GTIN: 8718291135357
GPC/12NC: 928191605314
Weitere Informationen:
Leistung:
300 W
Farbtemperatur:
8000 K
Lichtstrom:
14550 lm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
€ 5,95*
ab € 531,82*
€ 577,62*
Lager 1078
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 496,14*
€ 590,08*
4
Frei Haus
ab € 583,82*
€ 652,41*
4
Frei Haus
ab € 585,465*
€ 658,715*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 658,38*
€ 741,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,08*
€ 702,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,67*
€ 689,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 552,07*
€ 656,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,52*
€ 637,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,68*
€ 620,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,14*
€ 590,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
53976700
ab € 255,49*
Ähnlich
Philips
70438600
ab € 229,85*
Ähnlich
Philips
47812700
ab € 278,97*
Ähnlich
Philips
68420700
ab € 511,00*
Ähnlich
Philips
80813900
ab € 330,69*
Ähnlich
Philips
67826800
ab € 583,89*
Ähnlich
Philips
61403400
ab € 817,25*
Ähnlich
Philips
44061200
ab € 147,73*
Ähnlich
Philips
89101930
ab € 129,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.