Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHILIPS MSD Platinum 5R Entladungslampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PHILIPS
PHILIPS
Artikel-Nr.:
     1039U-963989101930
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     89101930
EAN/GTIN:
     8727900930702
Suchbegriffe:
PHILIPS
MSD
Platinum
5R
PHILIPS MSD Platinum 5R Entladungslampe


Sehr kurzer Lichtbogen
Kompaktes Design
Reflektorlampe
Hohe Farbtemperatur
Lange Lebensdauer
Hohe Strahlungsintensität
Schafft Freiheit, kleinere und leichtere Geräte zu entwickeln
Perfekte Ausrichtung und Platzierung für Lampenwechsel in Sekunden
Neu entwickeltes optisches System mit höchster Lichtleistung
Hohe wahrgenommene Helligkeit
Nennleistung:189 W
Sockel/Fassung:Spezial
Lampenart:Metalldampflampe
Lampenspezifikation:Dimmbar
Farbtemperatur:8000K
Bauform:Reflektor
Brennstellung:S180 (Universal)
Lebensdauer:2000 h
Lichtstrom:7950 lm
Maße (LxD):57,1x51,4 mm
Gewicht:70 g
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Weitere Suchbegriffe: Entladungslampe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 144,18*
€ 171,03*
6 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 129,59*
€ 174,26*
Lager 1039
10
1
Frei Haus
ab € 196,91*
€ 232,14*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 236,21*
€ 273,59*
8
Frei Haus
ab € 265,515*
€ 288,825*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,14*
€ 276,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,23*
€ 268,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,41*
€ 258,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,72*
€ 253,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,91*
€ 234,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
53976700
ab € 255,49*
Ähnlich
Philips
13535700
ab € 496,14*
Ähnlich
Philips
70438600
ab € 229,85*
Ähnlich
Philips
47812700
ab € 278,97*
Ähnlich
Philips
68420700
ab € 511,00*
Ähnlich
Philips
80813900
ab € 330,69*
Ähnlich
Philips
67826800
ab € 583,89*
Ähnlich
Philips
61403400
ab € 817,25*
Ähnlich
Philips
44061200
ab € 147,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.