| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7846462 Herst.-Nr.: MSR-GOLD-700/2-MINIFASTFIT-1CT/4 EAN/GTIN: 8718291221173 |
| |
|
| | |
| Die hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe MSR Gold™ MiniFastFit zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus und kann extrem schnell gewechselt werden. Lampenleistung: 700 W, Sockel: PGJX28, Lichtstrom: 47000 lm, Lichtpunkthöhe: 56 mm, Farbtemperatur: 7200 K, Gesamtlänge: 112 mm, Durchmesser: 23,2 mm, Brennstellung: beliebig, Bogenlänge: 3,8 mm, Wendelform: Electrode Rod-Coil, Technologie: Metallhalogen, Cool Beam: false, Lampenspannung: 59...79 V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Signify GmbH GB Lampen | Produkt Typ: | MSR-GOLD-700/2-MINIFASTFIT-1CT/4 | Ident Code: | 22117300 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spektrallampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Studiolampe, Studiolampe, Halogen-Aufnahmelampe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 451,94* | € 534,20* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 429,79* | € 557,52* | | | | | 22 Tage | | | 4 | | € 5,90* | ab € 562,03* | € 626,93* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 633,94* | € 712,78* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 715,00* | € 795,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|