| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7846439 Herst.-Nr.: TUV-64T5-HE-SP-UNP/32 EAN/GTIN: 8711500640796 |
| |
|
| | |
| Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe mit Glaskolben im T5 Format Lampenleistung: 75 W, Sockel: Single Pin, Dimmbar: true, Gesamtlänge: 1575,1 mm, Durchmesser: 19,3 mm, Integrierter Starter: false, Schwarzlichtlampe: false, Brennstellung: beliebig, Lampenform: Stab, Externes Zündgerät erforderlich: false, Externes Vorschaltgerät erforderlich: true, Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, Mittlere Nennlebensdauer: 5000 h, Lampenspannung: 173...183 V, Art der UV-Strahlung: UV-C, Geeignet zur Luftdesinfektion: true, Geeignet für persönliches Wohlbefinden: false, Geeignet zur Insektenbekämpfung: false, Geeignet für medizinische Anwendungen: false, Geeignet zur Reprografie: false, Geeignet zur Körperbräunung: false, Geeignet zur Wasserdesinfektion: true, Quecksilbergehalt: 3 mg Weitere Informationen: | | Hersteller: | Signify GmbH GB Lampen | Produkt Typ: | TUV-64T5-HE-SP-UNP/32 | Ident Code: | 64079699 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: UVC Lampe, Leuchtstofflampe Röhrenform, Leuchtstofflampe Stabform, Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Quecksilberdampflampe, UV Lampe, UV-Röhre, philips leuchtstofflampe stabform, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform tl5, L-Lampe in S-Ausführung, UVA-Leuchtstofflampe, Bräunungslampe, Sonderleuchtstofflampe, L-Lampe Schwarzkolben |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 32 | | Frei Haus | ab € 23,95* | € 27,86* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 26,74* | € 37,96* | | | | | 22 Tage | | | 32 | | € 5,90* | ab € 36,03* | € 40,71* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 40,15* | € 53,08* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 45,21* | € 59,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|