Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUV TL-D 95W HO SLV/25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7846436
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     TUV-TL-D-95W-HO-SLV/25
EAN/GTIN:
     8711500893925
Suchbegriffe:
Desinfektionslampe
Entkeimungslampe
Teichklärer
UV-C Lampe
Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe mit Glaskolben Lampenleistung: 60 W, Sockel: G13, Dimmbar: true, Gesamtlänge: 1514,2 mm, Durchmesser: 28 mm, Integrierter Starter: false, Schwarzlichtlampe: false, Brennstellung: beliebig, Lampenform: Stab, Externes Zündgerät erforderlich: true, Externes Vorschaltgerät erforderlich: true, Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, Mittlere Nennlebensdauer: 8000 h, Lampenspannung: 119...129 V, Art der UV-Strahlung: UV-C, Geeignet zur Luftdesinfektion: true, Geeignet für persönliches Wohlbefinden: false, Geeignet zur Insektenbekämpfung: false, Geeignet für medizinische Anwendungen: false, Geeignet zur Reprografie: false, Geeignet zur Körperbräunung: false, Geeignet zur Wasserdesinfektion: true, Quecksilbergehalt: 8 mg
Weitere Informationen:
Hersteller:
Signify GmbH GB Lampen
Produkt Typ:
TUV-TL-D-95W-HO-SLV/25
Ident Code:
89392540
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 48,72*
€ 61,90*
3 Tage
5
1
€ 4,90*
ab € 61,85*
€ 82,42*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 156,55*
€ 169,27*
1
Frei Haus
ab € 174,90*
€ 211,89*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 198,68*
€ 237,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,62*
€ 282,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,28*
€ 279,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,24*
€ 265,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,63*
€ 258,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 212,26*
€ 252,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 198,68*
€ 236,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
72617940
ab € 8,13*
Ähnlich
Philips
64161840
ab € 7,96*
Ähnlich
Philips
72620940
ab € 9,51*
Ähnlich
Philips
61866510
ab € 12,16*
Ähnlich
Philips
61851110
ab € 19,72*
Ähnlich
Philips
61854210
ab € 13,53*
Ähnlich
Philips
NULL
ab € 9,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.