| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7820643 Herst.-Nr.: CWIZ-01/33 EAN/GTIN: 4015081695829 |
| |
|
| | |
| Wippe 1-fach für 55mm Taster, ohne Linse, ohne Bedruckung, silber glänzend Farbe: Silber, Breite: 55 mm, Ausführung: einteilige Wippe, Halogenfrei: true, Höhe: 7 mm, Tiefe: 55 mm, Verwendung: Schalter/Taster, Oberflächenschutz: lackiert, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: einrasten, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne, Kontrollfenster/Lichtauslass: false, RAL-Nummer (ähnlich): 7001, Schlagfestigkeit: IK00, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: false, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | CWIZ-01/33 | Ident Code: | 172991 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wippe taster, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 7,06* | € 10,09* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,58* | € 10,85* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 7,69* | € 11,02* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 11,13* | € 15,88* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,74* | € 19,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|