| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7820533 Herst.-Nr.: FBSMV-63/2/05-A EAN/GTIN: 4015081666706 |
| |
|
| | |
| Anbaubare Fehlerstromschutzeinheit FBSmV, 2-polig, Bemessungsstrom In: 63 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn: Bemessungsfehlerstrom IΔN: 0,5 A, Schaltgeräte für Industrieanwendungen und gehobener Zweckbau Nennstrom: 63 A, Bemessungsisolationsspannung Ui: 440 V, Polzahl: 2, Verzögerungszeit einstellbar: false, Max. Verzögerungszeit: 0 ms, Fehlerstrom-Typ: A, Stoßstromfestigkeit: 0,25 kA, Verschmutzungsgrad: 2, Bemessungsfehlerstrom: 0,5 A, Nennspannung: 240...415 V, Frequenz: 50 Hz, Schutzart (IP): IP20, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,75...35 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,75...35 mm², mit Verriegelungsvorrichtung: true, Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25...40 °C, Bemessungsfehlerstrom einstellbar: false, Fehlauslöseschutz: false, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 4 kV Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | FBSMV-63/2/05-A | Ident Code: | 170214 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 134,18* | € 162,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 139,25* | € 168,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 143,75* | € 175,02* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 145,24* | € 176,05* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 158,18* | € 190,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|