| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7820463 Herst.-Nr.: FBHMV-80/2/1-S/A EAN/GTIN: 4015081666416 |
| |
|
| | |
| Anbaubare Fehlerstromschutzeinheit FBHmV, 2-polig, Bemessungsstrom In: 80 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn: Bemessungsfehlerstrom IΔN: 1 A, Schaltgeräte für Industrieanwendungen und gehobener Zweckbau Nennstrom: 80 A, Bemessungsisolationsspannung Ui: 440 V, Polzahl: 2, Verzögerungszeit einstellbar: false, Max. Verzögerungszeit: 40 ms, Fehlerstrom-Typ: A, Stoßstromfestigkeit: 5 kA, Verschmutzungsgrad: 2, Bemessungsfehlerstrom: 1 A, Nennspannung: 240...415 V, Frequenz: 50 Hz, Schutzart (IP): IP20, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 2,5...50 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 2,5...50 mm², mit Verriegelungsvorrichtung: true, Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25...40 °C, Bemessungsfehlerstrom einstellbar: false, Fehlauslöseschutz: false, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 4 kV Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | FBHMV-80/2/1-S/A | Ident Code: | 170141 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 191,44* | € 232,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 191,86* | € 233,19* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 203,41* | € 245,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 202,76* | € 246,01* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 221,71* | € 266,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|