| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7820462 Herst.-Nr.: FBHMV-125/2/05-S/A EAN/GTIN: 4015081666409 |
| |
|
| | |
| Anbaubare Fehlerstromschutzeinheit FBHmV, 2-polig, Bemessungsstrom In: 125 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn: Bemessungsfehlerstrom IΔN: 0,5 A, Schaltgeräte für Industrieanwendungen und gehobener Zweckbau Nennstrom: 125 A, Bemessungsisolationsspannung Ui: 440 V, Polzahl: 2, Verzögerungszeit einstellbar: false, Max. Verzögerungszeit: 40 ms, Fehlerstrom-Typ: A, Stoßstromfestigkeit: 5 kA, Verschmutzungsgrad: 2, Bemessungsfehlerstrom: 0,5 A, Nennspannung: 240...415 V, Frequenz: 50 Hz, Schutzart (IP): IP20, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 2,5...50 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 2,5...50 mm², mit Verriegelungsvorrichtung: true, Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25...40 °C, Bemessungsfehlerstrom einstellbar: false, Fehlauslöseschutz: false, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 4 kV Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | FBHMV-125/2/05-S/A | Ident Code: | 170140 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 268,96* | € 313,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 267,81* | € 313,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 276,12* | € 322,22* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 278,86* | € 325,46* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 304,58* | € 354,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|