| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7820454 Herst.-Nr.: FBHMV-125/4/03-A EAN/GTIN: 4015081666331 |
| |
|
| | |
| Anbaubare Fehlerstromschutzeinheit FBHmV, 4-polig, Bemessungsstrom In: 125 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn: Bemessungsfehlerstrom IΔN: 0,3 A, Schaltgeräte für Industrieanwendungen und gehobener Zweckbau Nennstrom: 125 A, Bemessungsisolationsspannung Ui: 440 V, Polzahl: 4, Verzögerungszeit einstellbar: false, Max. Verzögerungszeit: 0 ms, Fehlerstrom-Typ: A, Stoßstromfestigkeit: 0,25 kA, Verschmutzungsgrad: 2, Bemessungsfehlerstrom: 0,3 A, Nennspannung: 240...415 V, Frequenz: 50 Hz, Schutzart (IP): IP20, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 2,5...50 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 2,5...50 mm², mit Verriegelungsvorrichtung: true, Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25...40 °C, Bemessungsfehlerstrom einstellbar: false, Fehlauslöseschutz: false, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 4 kV Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | FBHMV-125/4/03-A | Ident Code: | 170132 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 259,85* | € 305,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 259,33* | € 306,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 269,34* | € 314,60* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 271,73* | € 317,96* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 295,58* | € 346,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|