Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgungsgerät, 1P 20A 100-240VAC/24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7748247
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     PSG480E24RM
EAN/GTIN:
     4015081694822
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
Gleichstromversorgung
gleichstromversorgung 24v
Stromversorgungsgerät, Sortiment: Stromversorgungen PSG, Untersortiment: Stromversorgungsgerät, Beschreibung: Power Boost durch 2-fachen Nennstrom für 2s, PELV (EN 60204), SELV (EN 60950), Breite: 144 mm, Höhe: 121 mm, Tiefe: 118.6 mm, 1-phasig, Eingangsspannungsbereich: 85 - 264 V AC, (120 - 375 V DC), Bemessungseingangsspannung: 100 - 240 V AC, 125 - 250 V DC, Bemessungsausgangsspannung: 24 V DC (± 2%), Bemessungsausgangsstrom: 20 A, Einstellbereich der Ausgangsspannung: 24 - 28 V DC, Nennausgangsleistung: 480 W, Schutzart: IP20, Verlustleistung: 59 W Breite: 165 mm, Höhe: 170 mm, Tiefe: 180 mm, Einbauhöhe: 121 mm, Leistungsaufnahme: 600 VA, Einbaubreite: 144 mm, Geeignet für Reiheneinbau: true, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Breite in Teilungseinheiten: 0, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Leistungsabgabe: 480 W, Ausgangsspannung geregelt: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Tragschienenmontage möglich: true, Wandmontage möglich: false, Stabilisiert: true, Schutzart (IP): IP20, Direktmontage möglich: false, 1. Ausgangsspannung: 24 V, 2. Ausgangsspannung: 0 V, 3. Ausgangsspannung: 0 V, Ausgangsspannung einstellbar: true, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz: 85...264 V, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz: 85...264 V, Bemessungsversorgungsspannung bei DC: 0 V, Kurzschlussfest: true, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Max. Ausgangsstrom 1: 20 A, Max. Ausgangsstrom 2: 0 A, Max. Ausgangsstrom 3: 0 A, Nennwert Ausgangsspannung 1: 24 V, Nennwert Ausgangsspannung 2: 0 V, Nennwert Ausgangsspannung 3: 0 V, Nennwert Ausgangsstrom 1: 20 A, Nennwert Ausgangsstrom 2: 0 A, Nennwert Ausgangsstrom 3: 0 A, SIL nach IEC 61508: ohne, Schutzart (NEMA): 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
PSG480E24RM
Ident Code:
172894
Weitere Suchbegriffe: eaton usv stromversorgung, Kaltgeräte-Kabeladapter, Netzteiladapter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 227,58*
€ 264,95*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 227,80*
€ 265,52*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 234,18*
€ 273,46*
Frei Haus
ab € 234,88*
€ 274,55*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 264,61*
€ 305,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,66*
€ 363,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,82*
€ 360,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,51*
€ 348,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,56*
€ 337,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,61*
€ 314,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0514510000
ab € 6,52059*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.