| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-91663248 Herst.-Nr.: 172894 EAN/GTIN: 4015081694822 |
| |
|
| | |
| Stromversorgungsgerät 1p. 100-240V AC 24V DC PSG480E24RM Stromversorgungsgerät, Sortiment: Stromversorgungen PSG, Untersortiment: Stromversorgungsgerät, Beschreibung: Power Boost durch 2-fachen Nennstrom für 2s, PELV (EN 60204), SELV (EN 60950), Breite: 144 mm, Höhe: 121 mm, Tiefe: 118.6 mm, 1-phasig, Eingangsspannungsbereich: 85 - 264 V AC, (120 - 375 V DC), Bemessungseingangsspannung: 100 - 240 V AC, 125 - 250 V DC, Bemessungsausgangsspannung: 24 V DC (± 2%), Bemessungsausgangsstrom: 20 A, Einstellbereich der Ausgangsspannung: 24 - 28 V DC, Nennausgangsleistung: 480 W, Schutzart: IP20, Verlustleistung: 59 W Weitere Informationen: | | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | 1. Ausgangsspannung: | 24 V | 2. Ausgangsspannung: | 0 V | 3. Ausgangsspannung: | 0 V | Max. Ausgangsstrom 1: | 20 A | Max. Ausgangsstrom 2: | 0 A | Max. Ausgangsstrom 3: | 0 A | Ausgangsspannung einstellbar: | ja | Nennwert Ausgangsspannung 1: | 24 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 227,70* | € 259,31* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 227,63* | € 259,83* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 233,96* | € 266,92* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 235,27* | € 267,93* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 236,69* | € 269,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|