Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgungsgerät, 3P 40A 400-500VAC/24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7748239
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     PSG960F24RM
EAN/GTIN:
     4015081694747
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
Gleichstromversorgung
eaton usv stromversorgung
Stromversorgungsgerät, Sortiment: Stromversorgungen PSG, Untersortiment: Stromversorgungsgerät, Beschreibung: Power Boost durch 1,5-fachen Nennstrom für 5 s, PELV (EN 60204), SELV (EN 60950), Breite: 255 mm, Höhe: 121 mm, Tiefe: 117.3 mm, 3-phasig, Eingangsspannungsbereich: 320 - 600 V AC, (450 - 800 V DC), Bemessungseingangsspannung: 3 x 400 - 500 V AC, Bemessungsausgangsspannung: 24 V DC (± 2%), Bemessungsausgangsstrom: 40 A, Einstellbereich der Ausgangsspannung: 24 - 28 V DC, Nennausgangsleistung: 960 W, Schutzart: IP20, Verlustleistung: 94 W Breite: 160 mm, Höhe: 165 mm, Tiefe: 380 mm, Einbauhöhe: 121 mm, Leistungsaufnahme: 680 VA, Einbaubreite: 225 mm, Geeignet für Reiheneinbau: true, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Breite in Teilungseinheiten: 0, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Leistungsabgabe: 960 W, Ausgangsspannung geregelt: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Tragschienenmontage möglich: true, Wandmontage möglich: false, Stabilisiert: true, Schutzart (IP): IP20, Direktmontage möglich: false, 1. Ausgangsspannung: 24 V, 2. Ausgangsspannung: 0 V, 3. Ausgangsspannung: 0 V, Ausgangsspannung einstellbar: true, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz: 320...600 V, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz: 320...600 V, Bemessungsversorgungsspannung bei DC: 0 V, Kurzschlussfest: true, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Max. Ausgangsstrom 1: 40 A, Max. Ausgangsstrom 2: 0 A, Max. Ausgangsstrom 3: 0 A, Nennwert Ausgangsspannung 1: 24 V, Nennwert Ausgangsspannung 2: 0 V, Nennwert Ausgangsspannung 3: 0 V, Nennwert Ausgangsstrom 1: 24 A, Nennwert Ausgangsstrom 2: 0 A, Nennwert Ausgangsstrom 3: 0 A, SIL nach IEC 61508: ohne, Schutzart (NEMA): 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
PSG960F24RM
Ident Code:
172886
Weitere Suchbegriffe: Kaltgeräte-Kabeladapter, Netzteiladapter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 329,69*
€ 371,62*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 328,53*
€ 372,19*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 341,94*
€ 383,41*
Frei Haus
ab € 341,94*
€ 385,00*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 385,63*
€ 430,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,50*
€ 512,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,68*
€ 507,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,61*
€ 493,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,02*
€ 481,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,63*
€ 458,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.