| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-31661019 Herst.-Nr.: 172886 EAN/GTIN: 4015081694747 |
| |
|
| | |
| Stromversorgungsgerät 400-500VAC/24VDC, 40 PSG960F24RM Stromversorgungsgerät, Sortiment: Stromversorgungen PSG, Untersortiment: Stromversorgungsgerät, Beschreibung: Power Boost durch 1,5-fachen Nennstrom für 5 s, PELV (EN 60204), SELV (EN 60950), Breite: 255 mm, Höhe: 121 mm, Tiefe: 117.3 mm, 3-phasig, Eingangsspannungsbereich: 320 - 600 V AC, (450 - 800 V DC), Bemessungseingangsspannung: 3 x 400 - 500 V AC, Bemessungsausgangsspannung: 24 V DC (± 2%), Bemessungsausgangsstrom: 40 A, Einstellbereich der Ausgangsspannung: 24 - 28 V DC, Nennausgangsleistung: 960 W, Schutzart: IP20, Verlustleistung: 94 W Weitere Informationen: | | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | 1. Ausgangsspannung: | 24 V | 2. Ausgangsspannung: | 0 V | 3. Ausgangsspannung: | 0 V | Max. Ausgangsstrom 1: | 40 A | Max. Ausgangsstrom 2: | 0 A | Max. Ausgangsstrom 3: | 0 A | Ausgangsspannung einstellbar: | ja | Nennwert Ausgangsspannung 1: | 24 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 329,12* | € 371,64* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 330,10* | € 372,21* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 341,00* | € 383,43* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 342,64* | € 385,01* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 344,84* | € 387,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|