| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7748208 Herst.-Nr.: 160A415VACFERRULEFUSE EAN/GTIN: 5027590437059 |
| |
|
| | |
| Sicherung, EVU-Sicherungseinsatz, Niederspannung, 160 A, AC 415 V, BS88/J, 39 x 46 mm, gU, BS, zylindrisch, Zuleitungssäulen, BS88, Ausschaltvermögen 80 kA Stromart: AC, Bemessungsstrom: 160 A, Farbcode: ohne, Betriebsklasse: gU (Versorgungs-/Transportsicherheit), Ausführung Kennmelder: ohne, Abschaltleistung: 80 kA, Bemessungsspannung AC: 1200 V, Leistungsverlust bei Bemessungsstrom: 12 W, Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: J Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | 160A415VACFERRULEFUSE | Ident Code: | 160MJ25-6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NH-Sicherungssystem, Sicherungseinsatz, Sicherung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 31,68* | € 37,99* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 31,925* | € 38,375* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 34,97* | € 41,82* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 31,71* | € 42,72* | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 37,82* | € 45,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|