| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7748145 Herst.-Nr.: 15.5KV-3.15A-'A'-FUSE-VT EAN/GTIN: 5027590031417 |
| |
|
| | |
| Sicherung, VT-Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 3.15 A, AC 15.5 kV, 254 x 25,4 mm, Pufferung, BS, IEC, zylindrisch, Spannungs- und Hilfstransformatoren, BS2692-1, IEC 60282-1, Ausschaltvermögen 32 kA Anwendung: Hilfstransformatorschutz, Spannungsart: AC, Bemessungsstrom: 3,15 A, Bemessungsspannung: 15,5 kV, Auslösecharakteristik: sonstige, Länge: 254 mm, Installationstechnik: Luft, Betriebsklasse: sonstige, mit Schlagmelder: false, Standard: IEC, Performance-Kategorie nach IEC 60282-1: Teilbereich Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | 15.5KV-3.15A-'A'-FUSE-VT | Ident Code: | 15.5ABFNA3.15 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NH-Sicherungssystem, Sicherungseinsatz, Sicherung, NH-Sicherung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 173,24* | € 209,99* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 173,85* | € 210,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 179,59* | € 216,48* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 180,75* | € 217,84* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 198,92* | € 240,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|