| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7719425 Herst.-Nr.: K4413CM2 EAN/GTIN: 8005543725665 |
| |
|
| | |
| Funk-Schalter mit Dimmeroption von 'Living Now with Netatmo' - Für alle Lasten von 5 – 300 W. Kein Neutralleiter erforderlich. Die Steuerung kann lokal oder über die App von unterwegs erfolgen. Die Dimmerfunktion wird mit der App Home + Control aktiviert. Durch den mitgelieferten Kompensator (Best.nr. 040149) ist der Schalter/Dimmer kompatibel mit allen Lasten (bei LEDs: dimmbare Varianten werden empfohlen). Kann gegen einen bestehenden herkömmlichen Schalter getauscht werden. Für die Montage in Standard-Installationsdosen oder der italienischen Kompaktbauweise mittels Schraubbefestigung. Konfigurierbare LED-Anzeige als Beleuchtungsfunktion. Tastenabdeckung muss separat bestellt werden. Nennspannung: 230 V, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Farbe: sonstige, Ausführung: Tronic, Oberflächenschutz: unbehandelt, Bemessungsstrom: 0,55 A, Frequenz: 50...60 Hz, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: sonstige, Lichtwertspeicher: true, RAL-Nummer (ähnlich): 7015, Schaltleistung HLK: -...- W, Verwendbar mit Bewegungsmelder: true, Verwendbar mit Funktaste: true, Verwendbar mit IR-Taste: false, Verwendbar mit Präsenzmelder: false, Verwendbar mit Taste: true, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: true, Schaltleistung: 5...125 W, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | K4413CM2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funkbus-Aktor, Instabus-Dimmaktor, Aktor, EIB-Aktor, Phasenanschnitt-Dimmaktor |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,17* | € 50,83* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 40,70* | € 54,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|