| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7719388 Herst.-Nr.: 863806 EAN/GTIN: 3414972448918 |
| |
|
| | |
| Funk-Wandsender Licht 1-fach von 'Niloe Step with Netatmo' - mit 1 Schaltwippe zum Steuern von Funk-Steckdosen, Funk-Mikromodulen und/oder Funk-Lichtschaltern. LED-Anzeige für Batteriestatus. Ausgestattet mit einer 3 V-Batterie CR2032 (Standby-Lebensdauer: 8 Jahre) und 4 wiederverwendbare Klebestreifen zur Befestigung des Wandsenders auf jeder Oberfläche. Dieser kann auch direkt an der Wand oder an eine Installationsdose geschraubt werden. Auslieferung komplett mit Wippe und Staubschutzabdeckung. Ausführung: Niloe Step in der Farbe Schwarz Stromversorgung: Batterie, Reichweite: 185 m, Rollingcode-System: true, Anzahl der Befehle: 2, Funktaster unter Putz: false, Funktaster auf Putz: true, Tastatur-Schutzabdeckung: false, Funkfrequenz: 2400 MHz, mit Funkhandsender: true, mit Funkcodiergerät: true, Codelänge (Bit): 128, Schutzart (IP): IP20 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 863806 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,82* | € 38,03* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 33,23* | € 44,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|