| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7719369 Herst.-Nr.: 863644 EAN/GTIN: 3414972460668 |
| |
|
| | |
| Funk-Rollladenschalter für 'Niloe Step with Netatmo' - Zur Steuerung von 230 V~ Rollläden (Auf – Stopp – Ab) mit elektronischen oder mechanischen Endschaltern (nicht kompatibel mit funkgesteuerten Motoren). Die Ansteuerung erfolgt mittels Funk-Wandsender Rollladen. Die Montage erfolgt mittels Schrauben oder Spreizkrallen in eine 1-fach Standard-Unterputz- oder Hohlwanddose mit Tiefe 40 mm. Auslieferung inkl. Wippe und Staubschutzabdeckung. Ausführung: Niloe Step in der Farbe Ultraweiß Montageart: Unterputz, Stromart: AC, Bussystem KNX: false, Bussystem Powernet: false, Max. Anzahl der Jalousieausgänge: 1, Schaltstrom ohmsch: 2 A, Breite in Teilungseinheiten: 2, Andere Bussysteme: Zigbee, Bussystem LON: false, Funktion Schalten: true, Schutzart (IP): IP41, Busmodul abnehmbar: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 863644 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,20* | € 54,89* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 49,39* | € 65,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|