| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7718976 Herst.-Nr.: LC102KO5P258 EAN/GTIN: 4011377282308 |
| |
|
| | |
| für JUNG HOME Taster 2fach, batterieversorgt, Art.-Nr.: BT LS CD 1002 für KNX Taster 2fach Art.-Nrn.: LS CD 10721 ST, LS CD 10921 ST Material: Duroplast lackiert Maße (B x H): 70 x 70 mm Farbe: sonstige, Breite: 70 mm, Ausführung: zweiteilige Wippe, Halogenfrei: true, Höhe: 70 mm, Verwendung: Jalousie, Oberflächenschutz: lackiert, Werkstoffgüte: Duroplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: einrasten, Aufdruck/Kennzeichnung: Symbol 'Pfeile', Kontrollfenster/Lichtauslass: true, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Schutzart (IP): IP2X, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: true, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | LC102KO5P258 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Jalousiewippe, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Taster Wippe, Wippe, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung jung, schalterabdeckung, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,77* | € 39,45* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,08* | € 42,41* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 32,92* | € 44,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|