| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7715421 Herst.-Nr.: DKAV220-78T90S EAN/GTIN: 4013339207626 |
| |
|
| | |
| Gerätekanal-Außeneck, verstellbar, schwenkbare Schenkel ermöglichen einen Ausgleich von Winkeltoleranzen im Bereich von 85°-95°, zum Aufsetzen auf den Gerätekanal, der Potentialausgleich erfolgt über die Potentialausgleichsleitung GSLH... und die Stoßstellenverbinder GSVA..., beide Schenkel des Formteils müssen in den Potentialausgleich einbezogen werden, bitte gesondert bestellen. VDE zertifiziert! Verwendung für: Gerätekanal DKU 220-78T90 S Abmessungen (ca. Maße) Höhe H (innen) x Tiefe T: 220 x 90 mm für Deckelöffnung: 78 mm und 78 mm Werkstoff: Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346 Breite: 220 mm, Ausführung: Unterteil, Halogenfrei: true, Tiefe: 90 mm, Oberflächenschutz: bandverzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Stahl, Montageart der Oberteile: übergreifend, Anzahl der Oberteile: 2, Montagelochung im Boden: false, mit Kabelhalteklammer: true, mit Kanalverbinder: false, Oberteilbreite 1: 78 mm, Oberteilbreite 2: 78 mm, mit Schutzfolie: false, Symmetrisch: true, Winkel: 85...95 °, Schutzart (IP): IP20, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | DKAV220-78T90S | Ident Code: | 1-DKAV220-78T90S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 210,60* | € 258,18* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 211,89* | € 258,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 213,42* | € 260,79* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 222,46* | € 272,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|