Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GK-Außeneck 90° doppelzügig asymmet 170x70 mm, De-Öffn. 78/38 mm Stahl, band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7715304
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     DKA170-78T70S
EAN/GTIN:
     4013339207718
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneck 90°, doppelzügig asymmetrisch, ohne Bodenlaschen für die Aufnahme der Trennstege jedoch mit rückwärtiger Befestigungslochung in beiden Schenkel, mit zwei, mittels nachträglich montierbarem, selbstkontaktierenden Trennprofil aus Aluminium, getrennten unterschiedlich großen Leitungszügen, für den Potentialausgleich zwei Stoßstellenverbinder GSVA... je Stoßstelle, bitte gesondert bestellen. VDE zertifiziert! Verwendung für: Gerätekanal DKU 170-78T70 S Abmessungen (ca. Maße) Höhe H x Tiefe T: 170 x 70 mm Deckelöffnung: 78 mm und 38 mm Teilung der Leitungszüge: 105 mm und 65 mm Schenkellänge aussen: 200 mm zweireihige horizontale Rückenlochung: 7 x 33 mm mittiger Lochabstand: 62,5 mm Reihenabstand: 48 mm Werkstoff: Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346 Breite: 170 mm, Ausführung: Unterteil, Halogenfrei: true, Tiefe: 70 mm, Oberflächenschutz: bandverzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Stahl, Montageart der Oberteile: innenliegend, Anzahl der Oberteile: 2, Montagelochung im Boden: false, mit Kabelhalteklammer: false, mit Kanalverbinder: false, Oberteilbreite 1: 78 mm, Oberteilbreite 2: 38 mm, mit Schutzfolie: false, Symmetrisch: false, Winkel: 90 °, Schutzart (IP): IP20, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
NIEDAX GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
DKA170-78T70S
Ident Code:
1-DKA170-78T70S
Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 138,97*
€ 172,66*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 140,21*
€ 173,27*
Frei Haus
ab € 145,43*
€ 179,63*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 147,05*
€ 182,17*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,17*
€ 216,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,45*
€ 213,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,42*
€ 208,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,74*
€ 199,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,05*
€ 174,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.