| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7715253 Herst.-Nr.: GKA170-78T90S EAN/GTIN: 4013339205646 |
| |
|
| | |
| Außeneck 90°, einzügig symmetrisch, ohne Bodenlaschen für die Aufnahme der Trennstege jedoch mit rückwärtiger Befestigungslochung in beiden Schenkel, für den Potentialausgleich zwei Stoßstellenverbinder GSVA... je Stoßstelle, bitte gesondert bestellen. VDE zertifiziert! Verwendung für: Gerätekanal GKU 170-78T90 S Abmessungen (ca. Maße) Höhe H x Tiefe T: 170 x 90 mm Deckelöffnung: 78 mm Schenkellänge aussen: 230 mm einreihige horizontale Rückenlochung: 7 x 33 mm mittiger Lochabstand: 62,5 mm eine vertikale Rückenlochung: 7 x 33 mm Werkstoff: Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346 Breite: 170 mm, Ausführung: Unterteil, Halogenfrei: true, Tiefe: 90 mm, Oberflächenschutz: bandverzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Stahl, Montageart der Oberteile: innenliegend, Anzahl der Oberteile: 1, Montagelochung im Boden: false, mit Kabelhalteklammer: false, mit Kanalverbinder: false, Oberteilbreite 1: 78 mm, mit Schutzfolie: false, Symmetrisch: true, Winkel: 90 °, Schutzart (IP): IP20, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | GKA170-78T90S | Ident Code: | 1-GKA170-78T90S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 83,50* | € 106,93* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 83,59* | € 107,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 86,93* | € 111,06* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 88,15* | € 112,23* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 92,74* | € 117,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|