| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7715146 Herst.-Nr.: GADU220T90VW EAN/GTIN: 4013339205479 |
| |
|
| | |
| Endabschlussdeckel, umschließend, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, der Potentialausgleich erfolgt automatisch beim Einschieben in den Gerätekanal. VDE zertifiziert! Verwendung für: Gerätekanal GKU 220-78T90 VW DKU 220-78T90 VW Abmessungen (ca. Maße) Höhe H x Tiefe T außen: 222 x 90 mm Farbton: verkehrsweiß RAL: 9016 (ähnlich) Werkstoff: Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346 Farbe: weiß, Breite: 222 mm, Ausführung: symmetrisch, Halogenfrei: true, Tiefe: 90 mm, Geeignet für: links/rechts, RAL-Nummer: 9016, Stärke: 0,75 mm, Oberflächenschutz: bandverzinkt und beschichtet, Werkstoffgüte: sonstige, Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: aufrastbar, Schnittkaschierung: true, mit Schutzfolie: false, Schutzart (IP): IP20, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | GADU220T90VW | Ident Code: | 1-GADU220T90VW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 20,93* | € 28,76* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,01* | € 28,90* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,28* | € 30,62* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,68* | € 32,25* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 24,75* | € 33,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|