| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7705346 Herst.-Nr.: 8025.85LF EAN/GTIN: 7611614347943 |
| |
|
| | |
| EMV-Gegenmuttern AgreenO Messing bleifrei mit Schneidezähnen (8025.85LF). Farbe: sonstige, Halogenfrei: false, Oberflächenschutz: vernickelt, Glasfaserverstärkt: false, Werkstoffgüte: Messing, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Metall, Gewindesteigung: 1,5 mm, Gewindenennmaß metrisch/PG: 25 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kaiser GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 8025.85LF |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gegenmutter kaiser, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 3,4201* | € 4,7401* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 3,41* | € 5,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 47,401* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|