Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wahltaste, RMQ-Titan, mit Knebelgri ff, rastend, 3 Stellungen, Frontrin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7685327
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     M30I-FWRK3
EAN/GTIN:
     4015081858484
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
Wahltaste
Wahltaste, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Bauform: mit Knebelgriff, rastend, 3 Stellungen, Schutzart: IP64, Frontring Edelstahl, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RMQ-SWD-Anschaltungen, Frontabmessung: Ø 36 mm, Hinweise: Rast-/Tastfunktion mit Codierteilen M22-XC-Y veränderbar, mit Stößelbrücke für mittleren Kontakt, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, Schutzart: IP64 Lochdurchmesser: 30 mm, Anzahl der Schaltstellungen: 3, Geeignet für Beleuchtung: false, Tastend: false, Farbe Frontring: Edelstahl, Schutzart (IP), frontseitig: IP66, Breite der Öffnung: 0 mm, Höhe der Öffnung: 0 mm, Werkstoff des Frontrings: Metall, mit Frontring: true, Bauform der Linse: rund, Ausführung des Betätigungselements: Knebel, Farbe der Leuchtmelderkalotte: sonstige, Farbe des Betätigungselements: schwarz, Schaltfunktion verrastend: true, Schutzart (NEMA): 4X, 13
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
M30I-FWRK3
Ident Code:
188187
Weitere Suchbegriffe: Wahltaster, knebelschalter eaton 3 stellungen, eaton wahltaste, wahltaster, Kippschalter, Frontelement Drehschalter, Knebeltaste, Leuchtwahltaster
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 15,03*
€ 21,33*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 15,30*
€ 21,76*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 15,30*
€ 21,76*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,75*
€ 23,48*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 17,05*
€ 23,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
180796
ab € 6,48*
Ähnlich
Eaton
180797
ab € 6,51*
Ähnlich
Eaton
180798
ab € 6,51*
Ähnlich
Eaton
197145
ab € 13,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.