| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7685310 Herst.-Nr.: M30I-FWK EAN/GTIN: 4015081858439 |
| |
|
| | |
| Wahltaste, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Bauform: mit Knebelgriff, tastend, 2 Stellungen, Schutzart: IP64, Frontring Edelstahl, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RMQ-SWD-Anschaltungen, Frontabmessung: Ø 36 mm, Hinweise: Rast-/Tastfunktion mit Codierteilen M22-XC-Y veränderbar, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, Schutzart: IP64 Lochdurchmesser: 30 mm, Anzahl der Schaltstellungen: 2, Geeignet für Beleuchtung: false, Tastend: true, Farbe Frontring: Edelstahl, Schutzart (IP), frontseitig: IP66, Breite der Öffnung: 0 mm, Höhe der Öffnung: 0 mm, Werkstoff des Frontrings: Metall, mit Frontring: true, Bauform der Linse: rund, Ausführung des Betätigungselements: Knebel, Farbe der Leuchtmelderkalotte: sonstige, Farbe des Betätigungselements: schwarz, Schaltfunktion verrastend: false, Schutzart (NEMA): 4X, 13 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | M30I-FWK | Ident Code: | 188180 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,02* | € 21,37* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 15,29* | € 21,79* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 15,33* | € 21,79* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,78* | € 23,62* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 16,99* | € 24,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|