| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7681700 Herst.-Nr.: KUDK4530E3 EAN/GTIN: 4013339167050 |
| |
|
| | |
| Klemmkopfplatte, zwei Schienenprofile mit angeschweißter Kopfplatte mit gelochtem U-Profil, zur waagerechten Klemmbefestigung für Trägerflanschbreiten von max. 240 mm, für Kabeltrassenverläufe kreuzend zum Träger, einschließlich anteilmäßigem Befestigungszubehör in Edelstahl, erforderliches Klemmzubehör an Trägerprofile wie 4 x HSK... E3 und 4 x HK 510/... E5 bitte gesondert bestellen. für Profil: U 4530/... E3L Abmessungen (ca. Maße) Schienenprofil L x B x H: 300 x 40 x 22 mm Profilschlitzweite: 18 mm einseitige Profillochung, einreihig: □ 12 mm mittiger Abstand: 50 mm Gesamtlänge L (ohne Schienenhöhe): 107 mm Werkstoff: Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301, 1.4303 Ausführung: Klemmkopfplatte, Geeignet für: U-Profil, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: Edelstahl 304 (1.4301), Werkstoff: rostfreier Stahl, Winkel: 90 °, Geeignet für Konsolenbefestigung: true, Geeignet für Deckenmontage: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | KUDK4530E3 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 161,84* | € 196,47* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 162,62* | € 197,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 169,62* | € 204,51* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 174,72* | € 212,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|