| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7681698 Herst.-Nr.: KUDK4530F EAN/GTIN: 4013339167067 |
| |
|
| | |
| Klemmkopfplatte, zwei Schienenprofile mit angeschweißter Kopfplatte mit gelochtem U-Profil, zur waagerechten Klemmbefestigung für Trägerflanschbreiten von max. 240 mm, für Kabeltrassenverläufe kreuzend zum Träger, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör, erforderliches Klemmzubehör an Trägerprofile wie 4 x HSK... und 4 x HK 510/... F bitte gesondert bestellen. für Profil: U 4530/... FL Abmessungen (ca. Maße) Schienenprofil L x B x H: 300 x 40 x 22 mm Profilschlitzweite: 18 mm einseitige Profillochung, einreihig: 12 x 12 mm mittiger Abstand: 50 mm Gesamtlänge L (ohne Schienenhöhe): 107 mm Werkstoff: Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 Ausführung: Klemmkopfplatte, Geeignet für: U-Profil, Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Winkel: 90 °, Geeignet für Konsolenbefestigung: true, Geeignet für Deckenmontage: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | KUDK4530F |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 65,82* | € 84,58* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 65,91* | € 84,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 67,14* | € 86,31* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 70,96* | € 90,62* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 81,42* | € 104,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|